Beli lampu kristal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GL General Lighting Industrial LED (Lampu Gantung)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Voltage (V): 170-240
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Color: 6500K Cool Daylight
- Luxmenn Rumah Lampu E27 Gantung Besi (Kap Lampu)atribut:
- Dimensions (mm): Ø100x1000
- Voltage (V): 100-250
- Maximum Power (W): 18
- POWERTEC Chain (Rantai)Deskripsi:Material stainless steel sudah banyak digunakan dalam menunjang berbagai peralatan di berbagai industri. Tidak terkecuali pada alat lifting, rigging dan towing, penggunaan stainless steel cukup banyak dijumpai.Salah satu alat lifting yang menggunakan bahan stainless steel yaitu rantai. Material stainless menjadikan rantai lebih lama jangka waktu penggunaannya / lebih awet. Rantai stainless steel memiliki ketahanan yang baik karena rantai tidak akan mudah berkarat. Rantai yang terbuat dari material Stainless steel juga membuat dinilai cukup kuat sehingga rantai stainless steel tidak mudah putus meskipun digunakan terus menerus.Stainless chain Powertec dengan jenis rantai stainless steel 304 dan rantai stainless steel 316 yang dapat dipilih ukuran diameter dan panjangnya. Stainless steel 304 merupakan stainless yang tahan karat dan aman untuk peralatan makan, sedangkan stainless steel 316 memiliki ketahanan karat yang lebih baik dari jenis 304.
- Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubsatribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
- Voltage (Nom) (V): 220-240
- Color Consistency: <6
- Bulb Shape: T-shape
- Color Designation: Cool Daylight
- EU RoHS compliant: Yes
- LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
- Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power factor (nom.): 0.5
- Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
- Meval Fitting Lampu GantungDeskripsi:- Tahan banting- Tahan apiatribut:
- Voltage (V): AC 250 (50/60Hz)
- Operating Temperature (°C): -10 to 40
- Material: ABS
- Maximum Current (A) : 16
- NERO Electric General LED High Bay Lighatribut:
- Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
- CCT: 6000K Daylight
- Lifetime: 20000 hours
- Broco Fitting Plafon Besar Lux Gracio Series (Fitting Lampu)atribut:
- Series: Gracio
- Color: White
- Jason Working LampDeskripsi:Convenient on-off switchatribut:
- Length (m): 5
- Voltage (V): AC 220
- Power (W): 60
- GRC Board Superplank 9mm BVDeskripsi:Bevel 1 sisi - Sangat Cocok dan Praktik untuk Diaplikasikan pada Exterior untuk menghadapi berbagai macam cuaca.atribut:
- Color: White
- HUGONG ARC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Deskripsi:- Portable Stick Welder- New Generation IGBT Inverter Technology- Built-in Anti-Sticking and Hot Start- Ideal for Welding of Carbon steels, low-alloy stells and stainless steels- Excelent arc characteristic and perfomance with electrodes in diameters of 1.6 to 5.0. rutile (E 6013) and Basic (E 7018) type electrodes- Thermal protection and power indicator light- Equipped with voltage protection this improves the reliability- Easy-to-use and user-friendly control panel- Steepless welding current adjustment- Easy welding cable connections with European type quick connectors- Fan cooling system- IPS2 Protection Class- Lightweight, Small and Compact Design
- GL General Lighting LED Bulb MR16Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: MR16
- Voltage: 150 - 240 V
- CRI: >/= 80
- Dimension: 50 x 51 mm
- Lifetime: 20000
- Traytek Ladder Economy Type U Hotdip GalvanizeDeskripsi:A cable tray section which has no range directionatribut:
- Finishing: Hotdip Galvanize
- Material: Hot Rolled Miled Steel Sneet (SPHC)
- Philips GreenPerform Highbay G3 (Lampu Gantung)atribut:
- Light source color: 865 cool daylight
- Protection class IEC: Safety class I
- Glow-wire test: Temperature 650 °C, duration 5 s
- Flammability mark: For mounting on normally flammable surfaces
- Connection: Flying leads/wires
- Constant light output: No
- CE mark: CE mark
- Cable (m): Cable 3.0 without plug
- Driver included: Yes
- Driver/power unit/transformer: Power supply unit
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Input Voltage (V): 220 to 240
- Light source engine type: LED
- Light source replaceable: No
- Number of products on MCB of 16 A type B: 11
- Optical cover/lens type: Polycarbonate bowl/cover
- Service tag: Yes
- goot Solder Elektrikatribut:
- Power: AC100V
- Electricity consumption: 15/90W
- Maximum Temperature: 560°C
- Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
- Total Length: 167mm
- Power Cord Length: 1.5m
- Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
- TEKIRO C Clamp (Klem C)Deskripsi:TEKIRO KLEM C 8"Drop Forged Steel Body Swivel Head for Uneven Surfaces Comes in a set of 3 Pieces for Small Jobs Ideal for Jobs That Require High Clamping ForceCONTENT : 1 Pc TEKIRO KLEM C 8"Material : Carbon Steel
- Philips SmartBright Highbay G3 (Lampu Plafon)atribut:
- Cable: Cable 0.3 m without plug
- Constant light output: No
- EU RoHS compliant: No
- Light source engine type: LED
- CE mark: CE mark
- Driver included: Yes
- Driver/power unit/transformer: Power supply unit
- Glow-wire test: Temperature 650 °C, duration 5 s
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Input Voltage (V): 220 to 240
- Light source replaceable: No
- Luminaire light beam spread: 100°
- Optical cover/lens type: Polycarbonate bowl/cover foggy
- Protection class IEC: Safety class I
- Service tag: Yes
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
Daftar Harga lampu kristal Terbaru October 2026
| GL General Lighting Industrial LED (Lampu Gantung) | Rp459.900 |
| Luxmenn Rumah Lampu E27 Gantung Besi (Kap Lampu) | Rp54.900 |
| POWERTEC Chain (Rantai) | Rp48.900 |
| Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail (Lampu Bohlam) | Rp189.900 |
| Meval Fitting Lampu Gantung | Rp5.900 |
| Fort Lampu Kerja Gantung | Rp93.900 |
| NERO Electric General LED High Bay Ligh | Rp779.900 |
| Broco Fitting Plafon Besar Lux Gracio Series (Fitting Lampu) | Rp38.900 |
| Jason Working Lamp | Rp139.900 |
| GRC Board Superplank 9mm BV | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qqP102121962-2.jpg)
/8eP110142302-1.jpg)
/qrP108182963-1.jpg)
/arP107507387-1.jpg)



/P102058008-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/HUGONG%20ARC%20Inverter%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter)/P103150507-1.jpg)

/jcP103951696-4.jpg)

/fvP103852571-5.jpg)

/75P103642257-2.jpg)
/gnP103852599-1.jpg)
/a0P102086360-34.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)